Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRACK - TE CONNECTIVITY 2-1393215-3 LEISTUNGSRELAIS, SPDT, 8A, 250V AC, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2748076
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1393215-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 1.2 kohm
  • Produktpalette: V23057
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktstrom: 8 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, miniaturrelais 24v, miniaturrelais, te connectivity printrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHRACK - TE CONNECTIVITY, 2-1393215-3, 2748076, 274-8076
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    Frei Haus
    ab € 20,54*
    € 25,24*
    1
    € 5,90*
    ab € 12,93*
    € 28,22*
    1 Tag
    4
    1
    € 5,95*
    ab € 17,10*
    € 29,79*
    Lager 139
    140
    1
    € 14,99*
    ab € 16,42*
    € 34,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,09*
    € 40,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,18*
    € 39,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,17*
    € 37,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,68*
    € 31,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,22*
    € 28,82
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,17*
    € 26,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,77*
    € 24,72
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 19,63*
    € 23,36
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 18,72*
    € 22,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,42*
    € 19,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.