Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRACK - TE CONNECTIVITY 2-1393243-0 LEISTUNGSRELAIS, DPDT, 8A, 250V AC, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2748065
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1393243-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 360 ohm
  • Produktpalette: RT2
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktstrom: 8 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Miniaturrelais, miniaturrelais 12v, miniaturrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHRACK - TE CONNECTIVITY, 2-1393243-0, 2748065, 274-8065
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 5,69*
    € 11,21*
    Lager 139
    134
    € 14,99*
    ab € 6,48*
    € 15,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,64*
    € 18,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,51*
    € 18,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,24*
    € 16,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,09*
    € 13,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,86*
    € 12,92
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,68*
    € 12,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,39*
    € 11,17
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,27*
    € 11,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,79*
    € 10,46
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 8,17*
    € 9,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,48*
    € 7,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.