Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC74LVX138DR2G DECODER/DEMULTIPLEXER, 3:8, SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2728401
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74LVX138DR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVX
74LVX Logic
74LVX Logik
LVX Logic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Logiktyp: 3- bis 8-Zeilen-Decoder / Demultiplexer
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LVX138
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74138
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Logik-IC-Familie: 74LVX
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 8 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVX-Logik, Decoder, Decoder IC, 74lvx, Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, ONSEMI, MC74LVX138DR2G, 2728401, 272-8401
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,564*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,564*
    € 0,67116
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,522*
    € 0,62118
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,462*
    € 0,54978
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,431*
    € 0,51289
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,349*
    € 0,41531
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,317*
    € 0,37723
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,257*
    € 0,30583
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.