Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC74LVX541DTR2G PUFFER NICHT INVERTIEREND 8FACH TSSOP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2728161
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74LVX541DTR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVX
74LVX Logic
74LVX Logik
LVX Logic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Logikbaustein: Puffer, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LVX541
  • Logik-IC-Sockelnummer: -
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Logik-IC-Familie: 74LVX
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVX-Logik, 74lvx, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, ONSEMI, MC74LVX541DTR2G, 2728161, 272-8161
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,89*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,077*
    € 1,28163
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,987*
    € 1,17453
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,678*
    € 0,80682
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,556*
    € 0,66164
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,499*
    € 0,59381
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,409*
    € 0,48671
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    74LVX541MTCX
    € 0,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.