Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC74LVX373DTR2G D-LATCH, 8FACH, 3-STATE-AUSGANG, TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2728159
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74LVX373DTR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVX
74LVX Logic
74LVX Logik
LVX Logic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LVX373
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74373
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Latchtyp: Transparent
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Anzahl der Bits: 8bit
  • Logik-IC-Familie: 74LVX
  • Ausbreitungsverzögerung: 5.8 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Ausgang: Tri-State
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVX-Logik, 74lvx, Halbleiter, ICs, Latches, Logik-ICs, ONSEMI, MC74LVX373DTR2G, 2728159, 272-8159
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 1,317*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,317*
    € 1,56723
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,978*
    € 1,16382
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,888*
    € 1,05672
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,648*
    € 0,77112
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,511*
    € 0,60809
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,452*
    € 0,53788
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,361*
    € 0,42959
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.