Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC74ACT374DWR2G D-FLIPFLOP, 8FACH, 3-STATE-AUSG, SOIC-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2728146
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74ACT374DWR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74ACT
74ACT Logic
74ACT Logik
ACT Logic
IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Triggertyp: Positive Taktflanke
  • Logik-IC-Familie: 74ACT
  • Ausbreitungsverzögerung: 10 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Ausgang: Tri-State, nicht invertiert
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Flip-Flop-Typ: D
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74ACT374
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74374
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Frequenz: 160 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ACT-Logik, Flip-Flop, Flipflop, flip flop, Flip-Flop-Schaltungen, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, ONSEMI, MC74ACT374DWR2G, 2728146, 272-8146
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    349
    € 14,99*
    ab € 0,354*
    € 1,261*
    € 6,90*
    ab € 0,51*
    € 1,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,261*
    € 1,50059
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,159*
    € 1,37921
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,039*
    € 1,23641
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,682*
    € 0,81158
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,573*
    € 0,68187
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,487*
    € 0,57953
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,414*
    € 0,49266
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,354*
    € 0,42126
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.