Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC100LVEL11DG TAKT-FANOUT-PUFFER, 1GHZ, 1:2, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2728139
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC100LVEL11DG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(CDR)
Datenrückgewinnung
Frequenzmanagement
Halbleiter
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.8 V
  • Bauform - Takt-IC: SOIC
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Takt-IC: Fanout-Puffer
  • Frequenz: 1 GHz
  • IC-Eingang: ECL
  • Betriebstemperatur, max.: 95 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • IC-Ausgang: ECL, PECL
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    98
    Frei Haus
    ab € 2,49*
    € 4,03*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 2,28*
    € 5,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,64*
    € 6,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,42*
    € 6,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,28*
    € 2,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.