Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC100LVEP111MNRG DIFF. TAKTTREIBER, ECL/PECL/HSTL, QFN-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2724047
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC100LVEP111MNRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzmanagement
Halbleiter
ICs
Taktgeber
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.8 V
  • Bauform - Takt-IC: QFN
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Takt-IC: Takttreiber
  • Frequenz: 3 GHz
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 10 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.375 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 12,01*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,01*
    € 14,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,39*
    € 13,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,32*
    € 8,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,04*
    € 8,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,52*
    € 6,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,04*
    € 4,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.