Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP TC7660SCOA DC/DC-LADUNGSPUMPE VERDOPPL./INV. SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2709773
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC7660SCOA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
Topologie: Verdoppler, invertierend
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 1.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 12 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Nominelle feste Ausgangsspannung: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgangsstrom, max.: 20 mA
  • Einstellbare Ausgangsspannung, max.: -1.5 V
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Einstellbare Ausgangsspannung, min.: -12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), DC, DC-Ladungspumpen, DC-Power-Management, Halbleiter, ICs, ohne, Power-Management-ICs, Spule, MICROCHIP, TC7660SCOA, 2709773, 270-9773
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 8,95*
    ab € 0,47*
    € 0,65*
    3
    € 6,90*
    ab € 0,64*
    € 1,24*
    Lager 139
    1082
    1
    € 14,99*
    ab € 0,853*
    € 1,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,493*
    € 1,77667
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,283*
    € 1,52677
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,11*
    € 1,3209
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,093*
    € 1,30067
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,003*
    € 1,19357
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,933*
    € 1,11027
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,853*
    € 1,01507
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Microchip Technology
    TC7660SEOA
    € 1,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.