Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: MUSBRA11130 USB-BUCHSE, ABGEDICHTET, 2.0 TYP A, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2708979
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MUSBRA11130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0 typ a
usb buchse typ a
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • IP-Schutzart: IP67
  • USB-Steckverbinder: USB A
  • USB-Version: USB 2.0
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Produktpalette: MUSBR
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb buchse, Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, Wasserabweisende, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, MUSBRA11130, 2708979, 270-8979
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,64*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,61*
    € 17,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,49*
    € 17,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,99*
    € 16,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,53*
    € 13,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,32*
    € 13,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,40*
    € 12,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,99*
    € 11,89
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,90*
    € 11,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,50*
    € 11,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,64*
    € 9,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.