Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS B-L475E-IOT01A2 DISCOVERY-KIT, IOT-NODE, 868MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2708778
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     B-L475E-IOT01A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Unterart Anwendung: Internet of Things (IoT)
  • Lieferumfang des Kits: Discovery-Entwicklungsboard STM32L475VGT6, ST-LINK/V2-1-Debugger, STM32Cube-Software-Bibliotheken
  • Kit-Anwendungsbereich: Wireless-Konnektivität
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: STM32L475VGT6
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mainboard, Motherboard, mainboard, Anwendungen, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, spezielle, STMICROELECTRONICS, B-L475E-IOT01A2, 2708778, 270-8778
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 49,47*
    € 67,10*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 51,63*
    € 67,50*
    € 6,90*
    ab € 61,74*
    € 79,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 67,50*
    € 80,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 66,39*
    € 79,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 64,39*
    € 76,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,17*
    € 71,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 56,08*
    € 66,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 51,63*
    € 61,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32L475VGT6
    € 10,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.