Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTW MUC-20PFFR-JS7002 MICRO-USB-BUCHSE, 2.0 TYP AB, ABGEW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2708772
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MUC-20PFFR-JS7002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
amphenol micro usb buchse
usb buchse
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Steckverbinder: Micro-USB Typ AB
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: MUC
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • Ausrichtung: Rechtwinklig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: micro usb buchse, Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, AMPHENOL LTW, MUC-20PFFR-JS7002, 2708772, 270-8772
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,43*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.