Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTW UA-20PMFP-LC7001 USB 2.0-STECKER, TYP A, ABGED., IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2708709
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     UA-20PMFP-LC7001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • IP-Schutzart: IP67
  • USB-Steckverbinder: USB A
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Version: USB 2.0
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Produktpalette: UA
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb buchse typ a, usb buchse, usb einbaubuchse amphenol, Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, Wasserabweisende, AMPHENOL LTW, UA-20PMFP-LC7001, 2708709, 270-8709
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 4,85*
    € 6,00*
    Lager 139
    51
    1
    € 14,99*
    ab € 4,67*
    € 9,52*
    1 Tag
    29
    1
    € 5,95*
    ab € 5,89*
    € 9,96*
    1
    € 5,90*
    ab € 4,81*
    € 11,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,52*
    € 11,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,99*
    € 10,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,72*
    € 8,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,52*
    € 7,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,25*
    € 7,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,12*
    € 7,28
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,00*
    € 7,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,87*
    € 6,99
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,67*
    € 5,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.