Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STEVAL-LLL001V1 EVAL.BOARD, 5 X 24 LED-ANZEIGETREIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2707738
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-LLL001V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Produktpalette: -
  • Core-Chip: STLED524
  • Eingangsspannung, min.: 2.7 V
  • Bausteintopologie: Boost
  • Eingangsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ausgänge: 29 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: -
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard STLED524
  • Ausgangsstrom: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Dimmsteuerung: PWM
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Beleuchtung, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, LEDs, STMICROELECTRONICS, STEVAL-LLL001V1, 2707738, 270-7738
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 144,35*
    € 182,21*
    € 6,90*
    ab € 159,05*
    € 200,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 182,21*
    € 216,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 181,65*
    € 216,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 163,00*
    € 193,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 157,12*
    € 186,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 144,35*
    € 171,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STLED524
    € 6,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.