Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10 MARKIERUNG F. REIHENKLEMME, 1-10, 5.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2706927
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmenbeschriftung
Reihenklemmen
Steckverbinder
PHOENIX CONTACT
Rastermaß: 5.2 mm
  • Zur Verwendung mit: Modulare Reihenklemmen von Phoenix Contact
  • Produktpalette: ZB
  • Art des Zubehörs: Zackband
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Beschriftung: 1-10
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,798*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,415*
    € 1,68385
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,277*
    € 1,51963
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,197*
    € 1,42443
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,09*
    € 1,2971
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,07*
    € 1,2733
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,043*
    € 1,24117
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,026*
    € 1,22094
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,998*
    € 1,18762
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,798*
    € 0,94962
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.