Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DSPIC33EP128GS702-I/2N DSC, AEC-Q100, 16BIT, 128KB, 60MHZ, UQFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2706166
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33EP128GS702-I/2N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Core-Versorgungsspannung: -
  • Bauform - DSC: UQFN
  • Produktpalette: dsPIC33E Series
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 20 I/O(s)
  • Flashspeichergröße: 128 KB
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Core-Frequenz: 60 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Embedded-Schnittstelle: I2C, SPI, UART
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (DSC), (MCU), Digitale, Halbleiter, ICs, Signalcontroller, MICROCHIP, DSPIC33EP128GS702-I/2N, 2706166, 270-6166
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 9,28*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,28*
    € 11,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,07*
    € 10,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,48*
    € 10,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,04*
    € 9,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,38*
    € 8,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,69*
    € 7,96
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,56*
    € 7,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,14*
    € 6,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.