Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ADM00678 DEMOBOARD, USB-ZU-I2C/UART-KOMMUNIKATION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2690281
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ADM00678
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Unterart Anwendung: USB zu I2C / UART
  • Lieferumfang des Kits: Demoboard MCP2221, USB-A/Mini-B-Kabel
  • Kit-Anwendungsbereich: Schnittstelle
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Prozessorkern: MCP2221
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Datenaustausch, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Schnittstellen, MICROCHIP, ADM00678, 2690281, 269-0281
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 148,61*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 148,61*
    € 176,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 146,72*
    € 174,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 138,95*
    € 165,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 125,84*
    € 149,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 116,28*
    € 138,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.