Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC001505 KONF. HF-KABEL N-BUCHSE/SMA-STECK. 150MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2680192
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC001505
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
Koaxialkabel: 1.37mm
  • Kabellänge - Imperial: 5.9 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 150 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SMA-Stecker auf N-Buchse
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hf-kabel 50 ohm, kabel n-stecker, hf-kabel sma, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, MULTICOMP PRO, MC001505, 2680192, 268-0192
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 23,71*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,33*
    € 53,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,90*
    € 52,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,26*
    € 41,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,11*
    € 34,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,38*
    € 33,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,71*
    € 28,21
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP-19-20-TGG
    ab € 9,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.