Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP RN-1810-PICTAIL TOCHTERPLATINE IEEE 802.11B/G/N-WIFI-MOD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2678441
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     RN-1810-PICTAIL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Erweiterungsplatine
Tochterboard
Tochterplatine
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Microchips 8/16/32bit MCU Dev Boards, Explorer 16/PICDEM.net2/PIC32 &, I/O Expansion Boards
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: Wi-Fi PICtail/PICtail Plus Daughter Board RN1810, USB cable, Information Sheet
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Prozessorkern: RN1810
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit microchip, entwicklungskit, Bastler, Bildungszwecke, DSPIC, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, PIC, MICROCHIP, RN-1810-PICTAIL, 2678441, 267-8441
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 82,36*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 82,36*
    € 98,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 81,68*
    € 97,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 79,87*
    € 95,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 74,28*
    € 88,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 63,30*
    € 75,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.