Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOURIAU-SUNBANK / EATON D38999/20FB35PN RUNDSTECKVERB. BUCHSE, 11-35, WANDMONT.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2673276
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     D38999/20FB35PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-38999-Steckverbinder
MIL-DTL-38999-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 38999
steckverbinder mil dtl 38999
Einsatzanordnung: 11-35
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Produktpalette: Souriau MIL-DTL-38999 III
  • Nutzungsklasse: EMI
  • Steckverbinderüberzug: Stromlos vernickelt
  • Anzahl der Kontakte: 13 Kontakt(e)
  • Verschluss: Mit Gewinde
  • Rundsteckverbindergehäuse: Buchse für Wandmontage
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Crimpstift
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Militärspezifikation: MIL-DTL-38999 Serie III
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL-Spezifikation, R, Steckverbinder, SOURIAU-SUNBANK / EATON, D38999/20FB35PN, 2673276, 267-3276
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 25,00*
    ab € 82,78*
    € 111,60*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 94,24*
    € 153,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 153,68*
    € 182,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 149,83*
    € 178,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 124,48*
    € 148,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 115,33*
    € 137,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 109,93*
    € 130,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 106,38*
    € 126,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 103,68*
    € 123,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 94,24*
    € 112,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    D38999/26FB35SN
    ab € 57,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.