Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM CAUBLKAB-4M USB-KABEL, 2.0-A-STECKER/B-STECKER, 4M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2668362
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     CAUBLKAB-4M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Kabellänge - Imperial: 13.1 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 4 m
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb kabel a stecker / b stecker usb 2.0 schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, L-COM, CAUBLKAB-4M, 2668362, 266-8362
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,83*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,68*
    € 48,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,30*
    € 46,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,34*
    € 44,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,86*
    € 37,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,99*
    € 36,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 29,42*
    € 35,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 28,03*
    € 33,36
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 27,29*
    € 32,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 26,64*
    € 31,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,83*
    € 27,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.