Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: MKS3PIN-5 AC230 BY OMZ LEISTUNGSRELAIS 3PDT 10A, 250VAC, SOCKEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2667335
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     MKS3PIN-5 AC230 BY OMZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Relaissockel
Kontaktkonfiguration: 3PDT
  • Kontaktspannung V DC: 250 V
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: -
  • Spulenwiderstand: 4.25 kohm
  • Produktpalette: MK-S
  • Relaismontage: Sockel
  • Kontaktmaterial: Silber-Zinn-Indium
  • Relaisanschlüsse: Steckbar
  • Spulenspannung: 230 VAC
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • Kontaktstrom: 10 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Röhrenfassung, Röhrensockel, Steckrelais, steckrelais ac 230v, steckrelais omron, steckrelais, Leistungsrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, MKS3PIN-5 AC230 BY OMZ, 2667335, 266-7335
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    49 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 7,61*
    € 10,96*
    € 8,95*
    ab € 8,00*
    € 11,83*
    25 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 8,41*
    € 12,04*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 10,36*
    € 14,77*
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 14,54*
    € 23,52*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,52*
    € 27,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,86*
    € 26,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,75*
    € 23,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,98*
    € 21,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,05*
    € 20,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,56*
    € 19,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,54*
    € 17,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Epcos
    B72220S0271K101
    ab € 2,70*
    Zubehör
    Kemet
    PMR209MC6220M100R30
    ab € 21,13*
    Zubehör
    Omron
    PF113A-E
    ab € 2,56*
    Zubehör
    Panasonic
    ERZV05D271
    ab € 1,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.