Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TENMA 72-10465 LCR-MESSGERÄT, TRAGBAR, 100KHZ, LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2667184
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     72-10465
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LCR-Messgerät
lcr messgerät
Produktpalette: -
  • Prüffrequenz, max.: 100 kHz
  • Messwert Widerstand, max.: 0.2 Gohm
  • Messwert Kapazität, max.: 20000 µF
  • Gerätetyp: Tragbar
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Messwert Induktivität, max.: 2 kH
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelementeprüfung, LCR-Messgeräte, Messtechnik, TENMA, 72-10465, 2667184, 266-7184
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 133,45*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 143,93*
    € 171,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 142,67*
    € 169,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 138,74*
    € 165,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 133,45*
    € 158,81
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duracell
    DUR394002951
    ab € 4,06*
    Zubehör
    Tenma
    76-091
    ab € 20,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.