Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konf. Kabel m. HF-/Koaxialsteckverbinder, PVC, SMA-Stecker auf N-Buchse, RG58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2667156
Hersteller:
     Siretta
Herst.-Nr.:
     ASMN500A058L13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
Koaxialkabel: RG58
  • Kabellänge - Imperial: 16.4 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 5 m
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SMA-Stecker auf N-Buchse
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: n-stecker kabel 5m, kabel n-stecker, hf-kabel sma, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, SIRETTA, ASMN500A058L13, 2667156, 266-7156
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 38,66*
    € 53,99*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 35,54*
    € 55,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,31*
    € 65,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,34*
    € 63,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,49*
    € 57,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,61*
    € 51,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,99*
    € 51,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 40,98*
    € 48,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,54*
    € 42,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    132169
    ab € 3,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.