Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ENW89848AVKF EVAL.BOARD, BLUETOOTH LOW ENERGY & NFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2664585
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ENW89848AVKF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Produktpalette: PAN1761
  • Prozessorhersteller: Panasonic
  • Unterart Anwendung: Bluetooth Low Energy
  • Lieferumfang des Kits: J-Link lite-Adapter, USB-Kabel, 1761 Evaluationsboard, NFC-Antenne
  • Kit-Anwendungsbereich: Wireless-Konnektivität
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: PAN1761
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Bluetooth, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, HF, Kits, Wireless-Anwendungen, PANASONIC, ENW89848AVKF, 2664585, 266-4585
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 394,13*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 394,13*
    € 469,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 388,58*
    € 462,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 354,27*
    € 421,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 346,06*
    € 411,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 330,24*
    € 392,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.