Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kunststoffbox
>
Sortimentskoffer
>
Artikel
MULTICOMP PRO 19112N.113 SORTIMENTSKASTEN, 12 FÄCHER, FARBLOS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2663622
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
19112N.113
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Produktpalette:
Multicomp Pro Storage Boxes
Außenbreite - Zoll:
9.65 Zoll
Außentiefe - imperial:
6.5 Zoll
Außenhöhe - metrisch:
40 mm
Außenhöhe - imperial:
1.57 Zoll
Außenbreite - metrisch:
245 mm
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2024)
Material der Box:
PP (Polypropylen)
Farbe der Box:
Transparent
Außentiefe - metrisch:
165 mm
Art der Box:
Allgemeine Lagerung
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Werkzeuge & Werkstattbedarf
>
Lagerung & Aufbewahrung
>
Sortimentskästen
Weitere Suchbegriffe:
Sortimentsbox
,
Sortimentskasten
,
Sortimentskoffer
,
sortierkasten
,
Aufbewahrung
,
Lagerung
,
Sortimentskästen
,
Werkstattbedarf
,
Werkzeuge
,
MULTICOMP PRO
,
19112N.113
,
2663622
,
266-3622
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP PRO 1916N.113 SORTIMENTSKASTEN, 6 FÄCHER, FARBLOS
Multicomp
1916N.113
€ 7,34*
Zubehör
MULTICOMP PRO 1917N.113 SORTIMENTSKASTEN, 7 FÄCHER, FARBLOS
Multicomp
1917N.113
€ 7,39*
Zubehör
MULTICOMP PRO 191VN.113 AUFBEWAHRUNGSBOX, 1 FACH, FARBLOS
Multicomp
191VN.113
€ 7,29*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.