Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 1024N SORTIMENTSKASTEN, 4 FÄCHER, FARBLOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2663612
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     1024N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 3.58 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 2.6 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 21 mm
  • Außenhöhe - imperial: 0.83 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 91 mm
  • Material der Box: PP (Polypropylen)
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Farbe der Box: Transparent
  • Außentiefe - metrisch: 66 mm
  • Art der Box: Allgemeine Lagerung
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkasten 4 fächer, sortierkasten, multicomp sortimentkasten, Aufbewahrung, Lagerung, Sortimentskästen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, 1024N, 2663612, 266-3612
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,21*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,17*
    € 6,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    101ATN
    ab € 2,80*
    Zubehör
    Multicomp
    101BTN
    ab € 2,81*
    Zubehör
    Multicomp
    1026N
    ab € 2,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.