Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLID STATE T6420M TRIAC, 600V, 40A, TO-48-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2630596
Hersteller:
     Solid State
Herst.-Nr.:
     T6420M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 265 A
  • Haltestrom, max.: 60 mA
  • Produktpalette: T6420
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 600 V
  • Thyristormontage: Bolzenbefestigung
  • RMS-Durchlassstrom: 40 A
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Zündspannung, max.: 2.5 V
  • Bauform - Triac: TO-48
  • Spitzen-Durchlassspannung: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, TRIAC, SOLID STATE, T6420M, 2630596, 263-0596
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 20,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,81*
    € 42,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,62*
    € 40,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,34*
    € 36,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,56*
    € 32,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,45*
    € 31,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,61*
    € 30,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,35*
    € 28,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,61*
    € 24,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.