Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ACS355-03E-05A6-4 FREQUENZUMRICHTER F. MASCH.BAU 3PH 2.2KW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2628061
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     ACS355-03E-05A6-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
IP-Schutzart: IP20
  • Nennleistung: 2.2 kW
  • Produktpalette: ACS355
  • Versorgungsspannung, max.: 480 VAC
  • Ausgangsstrom, max.: 5.6 A
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Netzfrequenz: 50Hz / 60Hz
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • Kompatibler Motor: AC-Motoren
  • Versorgungsspannung, min.: 380 VAC
  • Steuerung / Antrieb: Frequenzumrichter
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter abb 2,2kw 400vac, inverter, abb inverter, AC-Motorantriebe, Automatisierung, Motorantriebe, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, ABB, ACS355-03E-05A6-4, 2628061, 262-8061
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 448,12*
    € 495,15*
    € 5,90*
    ab € 450,02*
    € 504,53*
    Frei Haus
    ab € 446,86*
    € 508,52*
    16 Tage
    unbekannt
    € 6,50*
    ab € 463,04*
    € 509,72*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 586,99*
    € 638,02*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 638,02*
    € 759,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 629,05*
    € 748,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 608,76*
    € 724,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 599,41*
    € 713,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 586,99*
    € 698,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    ACS-CP-C
    ab € 42,49*
    Zubehör
    ABB
    ACS-CP-A
    ab € 132,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.