Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ACS355-03E-04A1-4 FREQUENZUMRICHTER F. MASCH.BAU 3PH 1.5KW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2628060
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     ACS355-03E-04A1-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
IP-Schutzart: IP20
  • Nennleistung: 1.5 kW
  • Produktpalette: ACS355
  • Versorgungsspannung, max.: 480 VAC
  • Ausgangsstrom, max.: 4.1 A
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Netzfrequenz: 50Hz / 60Hz
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • Kompatibler Motor: AC-Motoren
  • Versorgungsspannung, min.: 380 VAC
  • Steuerung / Antrieb: Frequenzumrichter
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter abb 1,5kw 400v, inverter, abb inverter, AC-Motorantriebe, Automatisierung, Motorantriebe, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, ABB, ACS355-03E-04A1-4, 2628060, 262-8060
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 400,32*
    € 451,97*
    € 5,90*
    ab € 415,90*
    € 481,12*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 506,12*
    € 571,36*
    Frei Haus
    ab € 535,35*
    € 615,95*
    37 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 613,79*
    € 678,61*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 571,36*
    € 679,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 554,92*
    € 660,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 529,69*
    € 630,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 520,64*
    € 619,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 506,12*
    € 602,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    ACS-CP-C
    ab € 42,49*
    Zubehör
    ABB
    ACS-CP-A
    ab € 132,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.