| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2617738 Herst.-Nr.: CP30117 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse Zielpositionen: 4 -poligAusgangspositionen: 4 -poligProduktpalette: FT Series Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse Steckverbinder zwischen versch. Baureihen A: IEEE-1394 Firewire Steckverbinder zwischen versch. Baureihen B: IEEE-1394 FireWire SVHC: No SVHC (27-Jun-2024) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel XLR, XLR Adapterkabel, adapter xlr, Adapter, Steckverbinder, Typen, verschiedenen, zwischen, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, CP30117, 2617738, 261-7738 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,38* | € 5,96* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 4,95* | € 13,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|