Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
DC-DC Wandler ICs
>
Artikel
STMICROELECTRONICS VIPER37LDTR AC/DC-WANDLER, FLYBACK, NSOIC-16
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2612174
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
VIPER37LDTR
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Topologie:
Flyback
Produktpalette:
VIPerPlus Series
MSL:
MSL 3 - 168 Stunden
Eingangsspannung, min.:
8.5 VAC
Eingangsspannung, max.:
23.5 VAC
Anzahl der Pins:
16 Pin(s)
Maximale Nennleistung:
1.5 W
Schaltfrequenz:
60 kHz
IC-Gehäuse / Bauform:
NSOIC
Nennstrom Leistungsschalter:
1 A
Nennspannung Leistungsschalter:
800 V
Betriebstemperatur, max.:
150 °C
Isolation:
Isoliert
IC-Montage:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Qualifikation:
-
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Halbleiter - ICs
>
Power-Management-ICs (PMIC)
>
AC/DC-Offline-Wandler
Weitere Suchbegriffe:
(PMIC)
,
AC
,
DC-Offline-Wandler
,
Halbleiter
,
ICs
,
Power-Management-ICs
,
STMICROELECTRONICS
,
VIPER37LDTR
,
2612174
,
261-2174
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARIES 16-350000-11-RC ADAPTER SOIC/DIL 16POL
Aries
16-350000-11-RC
€ 36,35*
Zubehör
ARIES LCQT-SOIC16 IC-ADAPTER, 16-SOIC/DIP, 2.54MM
Aries
LCQT-SOIC16
€ 11,13*
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON 229987 ARMBAND SET, BLAU/GELB 2M 1X10MM/4MM
DESCO EUROPE / VERMASON
229987
€ 36,28*
Zubehör
STMICROELECTRONICS STEVAL-ISA140V1 EVALUATIONSBOARD, FLYBACK-WANDLER
ST Microelectronics
STEVAL-ISA140V1
€ 86,06*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.