Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS VIPER35LD AC/DC-WANDLER, FLYBACK, NSOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2612169
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VIPER35LD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Topologie: Flyback
  • Produktpalette: VIPer35
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 8.5 VAC
  • Eingangsspannung, max.: 23.5 VAC
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Maximale Nennleistung: 1.5 W
  • Schaltfrequenz: 136 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: NSOIC
  • Nennstrom Leistungsschalter: 60 µA
  • Nennspannung Leistungsschalter: 800 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Isolation: Isoliert
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), AC, DC-Offline-Wandler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, STMICROELECTRONICS, VIPER35LD, 2612169, 261-2169
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 1,69*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,001*
    € 1,19119
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,903*
    € 1,07457
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,785*
    € 0,93415
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,765*
    € 0,91035
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,753*
    € 0,89607
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,731*
    € 0,86989
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,712*
    € 0,84728
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,562*
    € 0,66878
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    860020373010
    € 0,1076*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    860021378013
    € 2,13*
    Zubehör
    Aries
    16-350000-11-RC
    € 36,35*
    Zubehör
    Aries
    LCQT-SOIC16
    € 11,13*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229987
    € 36,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.