Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION NX-ID5442 DIG. EINGANGSMODUL, 16 EING., PNP, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2612124
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     NX-ID5442
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Produktpalette: NX
  • IP- / NEMA-Schutzart: -
  • Anzahl der Digitaleingänge: 16
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Versorgungsspannung: 24 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (SPS), Anzeigeeinrichtungen, Automatisierung, Digitaleingang, Programmiergeräte, Prozessregler, Prozesssteuerung, Speicherprogrammierbare, SPS, Steuerungen, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, NX-ID5442, 2612124, 261-2124
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    6 Tage
    22
    € 8,90*
    ab € 98,16*
    € 122,65*
    Lager 139
    85
    Frei Haus
    ab € 99,48*
    € 124,89*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 110,25*
    € 138,36*
    € 5,90*
    ab € 175,80*
    € 218,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 124,89*
    € 148,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 124,56*
    € 148,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 118,19*
    € 140,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 108,76*
    € 129,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 99,48*
    € 118,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.