Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION NX-ECC202 KOPPLER-BAUGRUPPE ETHERCAT, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2612121
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     NX-ECC202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EtherCat Klemmen
EtherCat Steckmodul
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Anzahl der Digitalausgänge: -
  • Produktpalette: NX
  • Anzahl der Digitaleingänge: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Profibus Buskoppler, profibus buskoppler, Anzeigeeinrichtungen, Automatisierung, Datenverarbeitung, Industrielle, Kommunikations-Switches, Programmiergeräte, Prozessregler, Prozesssteuerung, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, NX-ECC202, 2612121, 261-2121
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    47 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 172,31*
    € 214,97*
    22 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 177,45*
    € 221,26*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 214,78*
    € 267,66*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 224,47*
    € 277,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 267,66*
    € 318,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 258,04*
    € 307,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 242,26*
    € 288,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 226,17*
    € 269,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 214,78*
    € 255,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.