Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TM8050H-8D3-TR SCR-THYRISTOR, 80A, 800V, TO-268


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2579643
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TM8050H-8D3-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 731 A
  • Haltestrom, max.: 100 mA
  • Produktpalette: TM
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: TO-268
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 800 V
  • Zündstrom, max.: 50 mA
  • Thyristormontage: Oberflächenmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 80 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchlassstrom, durchschnittlich: 50 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Zündspannung, max.: 1.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, TM8050H-8D3-TR, 2579643, 257-9643
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    231
    € 14,99*
    ab € 3,70*
    € 7,88*
    € 6,90*
    ab € 3,96*
    € 8,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,88*
    € 9,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,63*
    € 7,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,13*
    € 6,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,91*
    € 5,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    FK 244 13 D3 PAK
    € 4,49*
    Zubehör
    Peak Electronic
    DCA55T
    € 88,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.