Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM DGB9M GENDER-CHANGER, 9POS, STECKER-STECKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2577342
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     DGB9M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
l-com gender changer
gender changer
Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Zielpositionen: 9 -polig
  • D-Sub-Steckverbinder A: Standard-D-Sub
  • Ausgangspositionen: 9 -polig
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Stecker
  • D-Sub-Steckverbinder B: Standard-D-Sub
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Adapter, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, L-COM, DGB9M, 2577342, 257-7342
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,00*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,05*
    € 21,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,77*
    € 21,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,53*
    € 20,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,36*
    € 15,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,76*
    € 15,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,00*
    € 14,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,61*
    € 13,82
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,20*
    € 13,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,89*
    € 12,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,00*
    € 10,71
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC19767
    ab € 2,11*
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC19827
    ab € 1,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.