Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM CA90DA-90DB-03M USB-KABEL, 2.0 TYP-A/TYP-B-ST., 300MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2577339
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     CA90DA-90DB-03M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Lightning-Kabel
Kabellänge - Imperial: 11.8 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 300 mm
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: USB-, L-COM, CA90DA-90DB-03M, 2577339, 257-7339
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 19,60*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,89*
    € 42,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,65*
    € 42,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,62*
    € 38,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,99*
    € 33,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,78*
    € 31,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 25,42*
    € 30,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,23*
    € 28,83
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 23,58*
    € 28,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 23,02*
    € 27,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,60*
    € 23,32
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    L-Com
    ECF504B-UAB
    ab € 12,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.