Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVANCE TAPES AT170 SILVER 50M X 50MM GEWEBEKLEBEBAND, 50M X 50MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2576373
Hersteller:
     Advance Tapes
Herst.-Nr.:
     AT170 SILVER 50M X 50MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Banddicke, gesamt: 7.9mil (0.2mm)
  • Produktpalette: AT170
  • Rollenlänge - metrisch: 50 m
  • Rollenlänge - imperial: 164 ft
  • Bandbreite - Imperial: 1.97 Zoll
  • Bandtyp: Polyethylen-Gewebe, laminiert
  • Bandbreite - Metrisch: 50 mm
  • Klebebandfarbe: Silber
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Klebstoff: Haftkleber
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: gewebe-klebeband 50mmx50m silber, gewebe band, gewebe-klebeband silber, Duct-Tapes, Gaffer-Tapes, Gewebeklebebänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ADVANCE TAPES, AT170 SILVER 50M X 50MM, 2576373, 257-6373
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,69*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,56*
    € 16,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,30*
    € 15,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,27*
    € 14,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,10*
    € 13,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,79*
    € 12,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,69*
    € 10,34
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Pro Power
    89T SILVER
    ab € 11,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.