Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON TRIPP LITE P002-002 NETZKABEL, IEC C14/NEMA5-15R, 610MM, 13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2576010
Hersteller:
     EATON TRIPP LITE
Herst.-Nr.:
     P002-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlusskabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Imperial: 2 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 610 mm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Nennstrom: 13 A
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Kaltgerätestecker (IEC 60320 C14) auf NEMA 5-15R
  • Nennspannung: 125 V
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,20*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,27*
    € 12,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,87*
    € 11,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,28*
    € 9,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,99*
    € 9,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,81*
    € 9,29
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,97*
    € 8,29
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,60*
    € 7,85
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,42*
    € 7,64
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.