Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C320C104J5R5TA7303 KONDENSATOR, 0.1æF, 50V, 5%, X7R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2575975
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C320C104J5R5TA7303
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: GoldMax 300 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 3.18 mm
  • Produkthöhe: 5.84 mm
  • Produktlänge: 5.08 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 50v, radial kondensator, keramikkondensator bedrahtet, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KEMET, C320C104J5R5TA7303, 2575975, 257-5975
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0839*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3354*
    € 0,39913
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1927*
    € 0,22931
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1584*
    € 0,1885
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1376*
    € 0,16374
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1306*
    € 0,15541
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1155*
    € 0,13745
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1098*
    € 0,13066
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1052*
    € 0,12519
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1018*
    € 0,12114
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0839*
    € 0,09984
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.