Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PS11183 PATCHKABEL, RJ45-STECKER, CAT6, 3M, BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2575449
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PS11183
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Blau
  • Kabelaufbau: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 3.0 m blau, patch kabel, patch-kabel blau, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, PRO SIGNAL, PS11183, 2575449, 257-5449
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,61*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,32*
    € 7,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,99*
    € 7,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.