Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PS11155 PATCHKABEL, RJ45-STECKER, CAT6, 10M, ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2575424
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PS11155
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabellänge - Imperial: 33 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 10 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Rot
  • Kabelaufbau: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 rot 10m, patch kabel, patch-kabel 10m, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, PRO SIGNAL, PS11155, 2575424, 257-5424
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,34*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,16*
    € 21,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,83*
    € 21,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,29*
    € 18,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,63*
    € 17,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,13*
    € 16,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,34*
    € 13,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.