Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PS11147 PATCHKABEL RJ45-STECKER, CAT6, 20M, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2575416
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PS11147
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabellänge - Imperial: 66 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 20 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • Kabelaufbau: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 20m, patchkabel, patchkabel cat6, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, PRO SIGNAL, PS11147, 2575416, 257-5416
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,12*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,81*
    € 16,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,75*
    € 16,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,72*
    € 15,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,66*
    € 15,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,57*
    € 14,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,12*
    € 14,42
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.