Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMO PRECISION CONTROLS 20.950M/4-E REIHENKLEMME, STECKBAR, 4POS, 28-14AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2575247
Hersteller:
     IMO Precision Controls
Herst.-Nr.:
     20.950M/4-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen schraubanschluss
reihenklemmen
Rastermaß: 5 mm
  • Produktpalette: 20.950M
  • Nennstrom: 17.5 A
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Schraubanschluss
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Nennspannung: 450 V
  • Leiterstärke (AWG): 28AWG bis 14AWG
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Steckbare, Steckverbinder, IMO PRECISION CONTROLS, 20.950M/4-E, 2575247, 257-5247
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,66*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,20*
    € 1,428
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,00*
    € 1,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,91*
    € 1,0829
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,86*
    € 1,0234
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,83*
    € 0,9877
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,66*
    € 0,7854
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    IMO Precision Controls
    20.95MV/4-E
    ab € 0,414*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.