Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMO PRECISION CONTROLS 20.950M/10-E REIHENKLEMME, STECKBAR, 10POS, 28-14AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2575243
Hersteller:
     IMO Precision Controls
Herst.-Nr.:
     20.950M/10-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen schraubanschluss
reihenklemmen
Rastermaß: 5 mm
  • Produktpalette: 20.950M
  • Nennstrom: 17.5 A
  • Anzahl der Positionen: 10 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Schraubanschluss
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Nennspannung: 450 V
  • Leiterstärke (AWG): 28AWG bis 14AWG
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Steckbare, Steckverbinder, IMO PRECISION CONTROLS, 20.950M/10-E, 2575243, 257-5243
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,51*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,87*
    € 6,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,35*
    € 5,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,97*
    € 4,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,51*
    € 2,99
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC000142
    ab € 1,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.