Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMO PRECISION CONTROLS 21.155MV/12-E REIHENKLEMME, STIFTLEISTE, 12POS, VERT.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2575230
Hersteller:
     IMO Precision Controls
Herst.-Nr.:
     21.155MV/12-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Stiftleiste
reihenklemmen
Rastermaß: 3.81 mm
  • Produktpalette: 21.155MV
  • Nennstrom: 10 A
  • Blockausrichtung: Durchsteckmontage, vertikal
  • Anzahl der Positionen: 12 -polig
  • Nennspannung: 250 V
  • Ausführung: Stiftleiste
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Buchsenleisten, steckbare, Steckverbinder, Stift, IMO PRECISION CONTROLS, 21.155MV/12-E, 2575230, 257-5230
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,671*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,298*
    € 1,54462
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,198*
    € 1,42562
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,021*
    € 1,21499
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,991*
    € 1,17929
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,913*
    € 1,08647
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,864*
    € 1,02816
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,821*
    € 0,97699
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,671*
    € 0,79849
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    IMO Precision Controls
    20.1550M/12-E
    ab € 1,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.