Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMO PRECISION CONTROLS 21.155MH/12-E REIHENKLEMME, STIFTLEISTE, 12POS, ABGEW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2575228
Hersteller:
     IMO Precision Controls
Herst.-Nr.:
     21.155MH/12-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Stiftleiste
stiftleiste 12pol
reihenklemmen
Rastermaß: 3.81 mm
  • Produktpalette: 21.155MH
  • Nennstrom: 10 A
  • Blockausrichtung: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Anzahl der Positionen: 12 -polig
  • Nennspannung: 250 V
  • Ausführung: Stiftleiste
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Buchsenleisten, steckbare, Steckverbinder, Stift, IMO PRECISION CONTROLS, 21.155MH/12-E, 2575228, 257-5228
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,661*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,318*
    € 1,56842
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,248*
    € 1,48512
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,021*
    € 1,21499
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,001*
    € 1,19119
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,923*
    € 1,09837
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,874*
    € 1,04006
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,831*
    € 0,98889
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,661*
    € 0,78659
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    IMO Precision Controls
    20.1550M/12-E
    ab € 1,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.