Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX CES PCD-04001-0H PATCHKABEL RJ45 STECK/STECKER CAT6 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2566013
Hersteller:
     MOLEX CES
Herst.-Nr.:
     PCD-04001-0H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Produktpalette: PowerCat
  • Mantelfarbe: Blau
  • Kabelaufbau: FUTP-Kabel (Foiled Unshielded Twisted Pair)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 6 1m blau, patch kabel, patch-kabel blau, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, MOLEX CES, PCD-04001-0H, 2566013, 256-6013
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,42*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,20*
    € 10,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,82*
    € 10,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,51*
    € 10,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,16*
    € 9,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,42*
    € 7,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.