Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX CES PCD-01013-0K PATCHKABEL RJ45 STECK/STECKER CAT5E 7M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2566011
Hersteller:
     MOLEX CES
Herst.-Nr.:
     PCD-01013-0K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabellänge - Imperial: 23 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 7 m
  • Produktpalette: PowerCat
  • Mantelfarbe: Gelb
  • Kabelaufbau: UTP-Kabel (Unshielded Twisted Pair)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: patchkabel gelb 7m, patch kabel, patch-kabel cat5e, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, MOLEX CES, PCD-01013-0K, 2566011, 256-6011
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,42*
    € 18,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,04*
    € 17,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,46*
    € 16,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,02*
    € 15,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,60*
    € 14,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,01*
    € 11,91
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Pro Signal
    PS11057
    ab € 6,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.